※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンロストワックス製共栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47316227 品番TO-184R/50A
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。

ねじ径G2 仕様ステンレス中カゴ付 材質ロストワックスSUS304 高さ(mm)47 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)340 呼び径50A 外径(Φmm)78 フランジ外径(Φmm)78
関連資料:寸法図(0.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47316227
2020-10-15
用途:
庭のプールの栓
運輸・通信業

以前に購入したものは径が小さく水の抜けに時間が掛かっていましたが、金額の割りに大きな栓が購入できたので満足しています。コスパ最高!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする