曜日別特売
TO-601 防臭用キャップA SUGICO(スギコ) 47316516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防臭用キャップA

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47316516品番TO-601
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。

材質エラストマー
関連資料:寸法図(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47316516
2023-06-29
用途: 流しの排水パイプの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

設置されていた物と全く同型で問題なく交換出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 47316516
2020-12-14
用途: 家の洗面台、洗濯機の排水用
サービス業

多少他店等も見てますが、コスパの点でもいいと思います。

対象商品 : 47316516
2019-03-11
用途: アパートのキッチン排水、洗濯排水、洗面排水のパッキン
建設業・工事業

他社同等品に比べても、遜色なく大変安く良かったです。

対象商品 : 47316516
2018-07-17
用途: 下水の臭い上がり防止

ガバガバでずれるとのレビューがありますが、40Aと50A両方に使え、ガバガバではなく、ずれもありません。
この価格でたいへんいい仕事をしてくれると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 47316516
2017-02-14
用途: 急な要件にとても役に立ちます
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

キッチンが詰まってお困りのお客様に対応する時に常に準備しております モノタロウさんに何か頼むときについでに・・・とても便利で楽させてもらっています

対象商品 : 47316516
2017-06-28
用途: キッチン排水管接続

排水ホース側はそこそこしっかり嵌りますが、VU管側がガバガバなので排水ホースが動くとずれます。スカート部分?をインシュロックで縛って固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする