※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャバラオーバーフロー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47316656 品番 TO-191S/350
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。

寸法L(mm)360 適合チーズ/TO-237A、TO-238A 材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム
関連資料:寸法図(0.12MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47316674
2025-09-03
用途:
業務用流し台の劣化による交換
桃の郷 様 (サービス業)

劣化により交換必要で今回の商品に辿り着き作業も簡単助かりました

対象商品:
47316656
2021-12-06
用途:
シンクオーバーフローパイプのメンテナンス。
飲食業

シンクの排水パイプ一式は、ホームセンターでもありますが、オーバーフローパイプ単体での販売は、中々ありませんでした。モノタロウのお陰で、安価で交換できました。また利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
47316674
2021-01-20
用途:
新旧交換
ホテーフーヅ株式会社 様 (飲食業)

交換も楽に出来て、綺麗になり目に付く所なので気分良く快適に使えています

対象商品:
47316665
2016-06-14
用途:
ジャバラホース下部接続ナット部分の経年劣化破損による本品との交換

他メーカーのキッチンシンク部品ですが、本品でサイズが適合し交換できました。ありがとうございました。
交換時に上部のねじ込み部分をシンクの内側と外側の両側から抑え、主にシンク外側部分を回すことで交換が容易にできました。

対象商品:
47316656
2016-02-25
用途:
オーバーフロー

中古の厨房機材をいただいたのでトラップや配管を新調しました。
これで気持ち良く使えます。
他社の同サイズがついていたのですがサイズはピッタリでした。
交換も簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
47316674
2020-07-19
用途:
流しの交換部材として使用
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

ドレン部のサイズが丁度合い重宝しました。
流しを壁面から離して裏側から作業出来ない状況で一人作業は無理があります。 ドレン部材の締め込みが出来ません>

対象商品:
47316674
2017-02-27
用途:
厨房機材の修理
飲食業

シンクの水漏れで困っており排水トラップを交換すると、既存のオーバーフローホースが交換するトラップと合わないため、ついでにオーバーフローホースも交換。ホームセンターにおいていないので助かりました。交換時の注意点としてシンク側ののオーバーフロー穴の加工が雑だと、設置時にパッキンが破れてしまいます。シンクの穴にバリがないか確認してから取り付けしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする