※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-192/80PN(管) 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 47316823 TO-192/80PN(管) 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 47316823 TO-192/80PN(管) 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 47316823 TO-192/80PN(管) 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 47316823

排水ホース(ジャバラホース)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース長さ(m)0.8 ねじ径G1-1/2 注文コード47316823 品番TO-192/80PN(管)
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品はホース長さ・ねじ径など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)17 付属品なし 仕様管用ネジ 材質PVC タイプ40A用 ねじ径G1-1/2 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.8 ホース外径(Φmm)53.8
関連資料:寸法図(0.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47316814
2024-04-30
用途:
シンク下配管交換用
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

シンク下のホースが劣化したので交換。
サイズぴったり!

対象商品:
47316796
2022-11-11
用途:
造り付け洗面台への使用

問題なく使えます。素材も柔らかく、とても使いやすいです。

対象商品:
47316796
2022-02-10
用途:
排水工事時
山陽設備 様

ホームセンターなど商品棚に無く、最高に助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
47316805
2021-01-20
用途:
流しの修理用

商品が届くまでホース部分とナット部分が一体化した物だと思っていましたが、ナットとホースは独立した形状になっていて、流しに取り付ける際ホースが共周りせず作業しやすかった。価格もリーズナブルなので次回も利用したい。

3人が参考にしています
対象商品:
47316814
2021-02-07
用途:
シンクの修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの誤差も無く、質も良い感じです。コストパフォーマンスもバッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
48872136
2020-07-30
用途:
台所排水ホースを交換
有限会社昭和金型製作所 様

商品は問題なく満足です。
が、商品説明に問題有りです。
(管)が気になりわざわざスギコで調べたのに安い(管)で着た、
写真も両方載ってるのも紛らわしい。
ちなみに
(管)はネジがホースと固定ホースごと回す。
(管)無しはネジが単独で回る。

6人が参考にしています
対象商品:
48872136
2020-04-17
用途:
取り替え
飲食業

直ぐに届いて、助かりました。
商品の検索も、分かりやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
70341608
2019-12-21
用途:
ホース交換

トラップのねじ径さえ間違えなければほとんど何でもあうのでありがたいです。10年たったホースはかなり傷んでいましたので安いのでこれから定期的に交換しようと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする