TE Connectivity 基板接続用ヘッダ MTA-156シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様シリーズ:MTA-156ピッチ:3.96mmコンタクト数:12行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板定格電流:7ATE Connectivity MTA-156フラットヘッダ. MTAストレート及びライトアングル(90°)基板取り付けシュラウドなしヘッダは、UL94V-0の白色ポリエステル製の簡素なフラットハウジング形状です。 これらのMTAストレート及びライトアングル(90°)フラット基板ヘッダは、対応するケーブル取り付けソケットとかん合 品番X-640383-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きストレートヘッダです。 品番X-640385-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きライトアングルヘッダです。 注文コード47317193 品番1-640383-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:MTA-156
ピッチ:3.96mm
コンタクト数:12
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電流:7A
TE Connectivity MTA-156フラットヘッダ. MTAストレート及びライトアングル(90°)基板取り付けシュラウドなしヘッダは、UL94V-0の白色ポリエステル製の簡素なフラットハウジング形状です。 これらのMTAストレート及びライトアングル(90°)フラット基板ヘッダは、対応するケーブル取り付けソケットとかん合 品番X-640383-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きストレートヘッダです。 品番X-640385-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きライトアングルヘッダです。
シリーズMTA-156 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする