TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズAMPMODU MOD II 注文コード47318137 品番280520-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はシリーズ・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD II
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:12
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。. 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途. これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
シリーズAMPMODU MOD II RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする