TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズAMPMODU MOD II 注文コード47318216 品番87227-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はシリーズ・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD II
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:12
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電圧:750 V
TE Connectivity AMPMODU II 2.54 mmシュラウドなし2列標準ヘッダ. TE Connectivity AMPMODU II 2.54 mmシュラウドなし2列標準ヘッダストレートヘッダシリーズの基板からの高さは10.36 mm [0.408インチ]で、はんだテールの長さは3.18 mm [0.125インチ]です。 ライトアングルヘッダの基板からの高さは6.05 mm [0.238インチ]、はんだテールの長さは2.79 mm [0.110インチ]です。 このTE Connectivity AMPMODU II 2.54 mmシュラウドなし2列標準ヘッダのポスト寸法は、0.64 mm [0.025インチ]角にコンタクト長が5.08 mm [0.2インチ]であり、コンタクト部分とはんだ部分に金めっきが施されています。 メーカ型番x-87215-xは、「めっきA」であり、コンタクト部分が0.00076 mm (.000030インチ)の金めっき、残りの部分が金フラッシュめっきとなっています。 メーカ型番x-87227-xは、「めっきB」であり、コンタクト部分が0.00038 mm (.000015インチ)の金めっき、残りの部分が金フラッシュめっきとなっています。
シリーズAMPMODU MOD II RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする