FS45728 ソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 47318241 FS45728 ソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 47318241 FS45728 ソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 47318241 FS45728 ソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 47318241

ソフトプリーツスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47318241 品番 FS45728
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

着心地抜群のストレッチ素材

いつでも美しく快適を追求したこだわり機能

かがんでも苦しくない伸縮自在の「らくらく感」のスプリング付きホックを採用。
腰を曲げたり食事の後でもウエストをしめつけません。
ブラウスがはみ出さないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付きだから、いつでもシャキッとした印象です。

ブラック サイズ13号 仕様サイドポケット、らくらく感使用、すべり止めテープ付 種別スカート 厚さ中肉 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)72 総丈(cm)(前)54.5 ヒップ(cm)101 生地オックスフォードストレッチ 色番9 洗濯方法手洗い可 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする