TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) シリーズAMPMODU System 50 注文コード47318548 品番5-103916-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はシリーズ・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU System 50
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:20
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電流:1A
TE Connectivity 1.27 mm x 2.54 mm AMPMODU System 50基板対基板ヘッダ. AMPMODU System 50 1.27 x 2.54 mmシュラウド付き / シュラウドなし基板対基板ヘッダコネクタは、基板の省スペースを実現するために高密度で設計されています。 このAMPMODU System 50 1.27 x 2.54 mmヘッダのハウジングは、耐熱性可塑樹脂製で、コネクタをかん合させやすい極性付きの設計になっており、排出用のスタンドオフを備えています。 このAMPMODU System 50ヘッダのシュラウドなしタイプは、ドーターカードと密接に接続することができます。 このAMPMODU System 50 1.27 x 2.54 mm基板対基板ヘッダには、1列、2列、垂直、ライトアングル、スルーホール、SMTといったさまざまな構成のタイプが用意されています。 メーカ型番x-104074-x及びx-104069-xには、はんだクリップ / 基板ホールドダウンポストが付いています。
シリーズAMPMODU System 50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする