OHA-3 リサイクルカードケース(硬質) 小野由 47318923

リサイクルカードケース(硬質)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA3 トラスコ品番393-5795 注文コード47318923 品番OHA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

環境に優しい再生PET樹脂製です。
透明度が高く、印刷物の転写がありません。
サン付仕様なので紙の出し入れもスムーズです。

サイズA3 内寸法(縦×横)(mm)305×431 仕様硬質タイプ トラスコ品番393-5795 厚さ(mm)0.4 質量(g)140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47318923 OHA-3 39601265 OHA-3 リサイクルカードケース(硬質) 小野由 リサイクルカードケース(硬質) 小野由 1枚 489 税込538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319072
2021-05-07
用途:
写真入れ
教育・研究機関

とても材質が良かったので次回も購入を予定しています。

対象商品:
39601274
2015-06-05
用途:
作業書の整理
株式会社成和化成 様

違うメーカーのものもいくつか試してみました。ほかの商品は、紙を入れる時途中あたりから入りにくかったのですが、この商品は紙の出し入れがスムーズで一番良かったです。ただその分価格がほかのものより高いため使い勝手と価格どちらを取るかで悩むところですが、商品の感触自体はとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39601265
2015-10-16
用途:
ポスター入れに利用
その他業種

しっかり出来ていて満足です。価格がもう少し安ければよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする