TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズAMPMODU HE14 注文コード47319013 品番281698-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はシリーズ・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU HE14
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:3
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
定格電流:3A
6極2列とは、列あたり3つのピンが2列あることを指し、8極2列とは、列あたり4つのピンが2列あることを指します。. TE Connectivity AMPMODU HE14 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. 2.54 mmピッチ、UL94V-0等級の青色熱可塑樹脂ハウジングのAMPMODU HE14シュラウド付き基板ピンヘッダです。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダのハウジングは、誤かん合防止用の極性と、ピンを保護する保護シュラウドを備えています。シュラウドは、確実なかん合接続を実現するフリクションロックとしても機能します。これらのAMPMODU HE14基板ヘッダは、AMPMODU HE14 IDCレセプタクルとかん合して、ディスクリートワイヤ又は2.54 mmピッチのリボンケーブルを終端処理できます。. 特長と利点. 高温熱可塑樹脂製ハウジング ピンを保護するシュラウド 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するフリクションロック付き. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ヘッダは、さまざまな用途に適しています。用途には、車載コントロール、産業機器及びテスト機器、コンピュータ、通信、医療装置、ストレージ機器及び家電があります。
シリーズAMPMODU HE14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする