ハサ-PF210LM ハサミ<エアロフィット>(スーパーグルーレス・ワイド) コクヨ 47319151

ハサ-PF210LM ハサミ<エアロフィット>(スーパーグルーレス・ワイド) コクヨ 47319151 ハサ-PF210LM ハサミ<エアロフィット>(スーパーグルーレス・ワイド) コクヨ 47319151

ハサミ<エアロフィット>(スーパーグルーレス・ワイド)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47319151 品番ハサ-PF210LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃は、中空のグルーレス構造とフッ素コーティングの2つのチカラでのりがつきにくく、従来の約20倍切れ味が長持ちします。
指への負担が少なく、手にしっくりなじむエアークッション構造のハンドルを採用した、ユニバーサルデザインのハサミです。
スムーズ開閉機構で、軽くなめらかな切れ味が続きます。
いろいろな持ち方に対応した、左右対称形のワイドハンドルです。
分別廃棄が可能です。

全長(mm)170 刃渡り(mm)70 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:エラストマー 幅(mm)70 ライトグレー タイプワイドハンドル 板厚(mm)1.5 刃の種別スーパーグルーレス 刃部加工グルーレス刃、フッ素コート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319142
2017-08-04
用途:
事務作業

よく切れて非常に使い勝手が良いので追加注文しました。

対象商品:
47319142
2017-08-26
用途:
紙の切断
金融・保険業

100均よりはいいです。作りが違います。ねだんも安いです。

対象商品:
47319142
2016-05-30
用途:
切断時
製造業

以前、握る部分がプラスチックのものを使用していましたが、割れてしまう為、購入してみました。
とても使いやすく、助かりました。

対象商品:
47319151
2016-06-21
用途:
普段使い

軽い力でよく切れます。
追加注文を検討しています。

対象商品:
47319142
2015-08-06
用途:
テープや紙の切断
日本システムデザイン株式会社 様

テープのカットした時に刃に糊が付着してしまうため困ってましたが、このハサミは噂通り糊が付着しません。不思議でなりませんが、このハサミは快適です。大きな用紙を切るには、ハサミ部分がもう少し長いと有り難い気がします。

対象商品:
47319151
2015-10-10
用途:
事務作業
その他業種

デザイン、切れ味も良く満足です。耐久性はこれから検証しますが見た目良さそうです。

対象商品:
47319142
2015-07-06
用途:
ラベルをカットする
化研テック株式会社 様 (製造業)

ラベルをカットするときに使う。商品に合わせてラベルを手作りしている。普通のはさみは切れ味が鈍るのが早いのでこの商品を
選んだ。

対象商品:
47319142
2015-07-17
用途:
梱包作業

男性には小さい大きさです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする