ハサ-PF220LM ハサミ<エアロフィット>(スーパーグルーレス・ウェーブ) コクヨ 47319176

ハサ-PF220LM ハサミ<エアロフィット>(スーパーグルーレス・ウェーブ) コクヨ 47319176 ハサ-PF220LM ハサミ<エアロフィット>(スーパーグルーレス・ウェーブ) コクヨ 47319176

ハサミ<エアロフィット>(スーパーグルーレス・ウェーブ)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47319176 品番ハサ-PF220LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃は、中空のグルーレス構造とフッ素コーティングの2つのチカラでのりがつきにくく、従来の約20倍切れ味が長持ちします。
指への負担が少なく、手にしっくりなじむエアークッション構造のハンドルを採用した、ユニバーサルデザインのハサミです。
スムーズ開閉機構で、軽くなめらかな切れ味が続きます。
しっかりと持ちやすい、左右非対称形のウェーブハンドルです。
分別廃棄が可能です。

全長(mm)180 刃渡り(mm)70 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:再生エラストマー 幅(mm)73 ライトグレー タイプウェーブハンドル 板厚(mm)1.5 刃の種別スーパーグルーレス 刃部加工グルーレス刃、フッ素コート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319176
2017-10-16
用途:
事務用

使い始めから本体のネジで止められていて部分から外れてしまいネジ止めがないので
そのまま使用出来なくなり2回目の使用が出来なくなりました。

対象商品:
47319176
2017-07-27
用途:
型紙の切断、テーピングテープ切断、マスキングテープの切断
ゆひま工房 様

さすがにメーカー品と思える機能が十分ある。
古いものは、園芸用に使用。
時々ダイヤモンドやすりで研磨して使用。

対象商品:
47319176
2017-09-28
用途:
両面テープの切断など
その他業種

両面テープの接着面がハサミにつかず、作業性が高くなった。

対象商品:
47319167
2017-03-12
用途:
事務処理

合わせの精度、切る感触がいまいちですが、いいはさみだと思います。ただし、製品の数が多すぎる。選べるということだが、何にでも使えるという製品のほうが良い。

対象商品:
47319167
2015-07-31
用途:
事務用
株式会社工研社 様

今までにない切れ味・使い易さです。また購入したいです。けど、少し高いですね。でも、この切れ味なら文句はつけられないですよね。

対象商品:
47319176
2014-02-24
用途:
テープを切る

とても使いやすく切りやすい。テープの糊残りがなかった。

対象商品:
47319167
2016-04-21
用途:
つまみ細工のカットに使いました。
その他業種

生地を切る時、一部切れない処が有り、糸が一本繋がって残りスッキリ切れませんでした。又分厚いカットの時、ギコギコやらないと切れず、以前使用した同じタイプが
良く切れていた分、不満が残りました。薄くてもスッキリ切れて、分厚くても一回で
切れるハサミが欲しいです。

対象商品:
47319167
2016-07-09
用途:
ビニール・紙・ポリ紐の切断

スパッと切れて気持ち良い。両面テープの切断でも糊のくっつきが明らかに少ない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする