TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
AMPMODU MOD I
注文コード
47319196
品番
280610-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD I
ピッチ:3.96mm
コンタクト数:4
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
TE Connectivity AMPMODU Mod I 3.96 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod Iシュラウド付き基板ヘッダは、3.96 mmのセンターラインが引かれ、ピン保護用に2辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod Iシュラウド付きヘッダのハウジングは、UL94V-1等級の難燃性熱可塑樹脂製で、誤かん合を防止する極性が付きています。この3.96 mm AMPMODU Mod Iシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。. 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 高耐久設計 難燃性UL94V-1等級の熱可塑樹脂製ハウジング. 用途. これらのAMPMODU Mod Iシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。電源、産業用制御、スイッチギアなどの用途に適合
シリーズ
AMPMODU MOD I
RoHS指令(10物質対応)
対応