TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズAMPMODU MOD II 注文コード47319327 品番826468-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はシリーズ・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD II
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:5
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:3A
2.54 mm TE Connectivity AMPMODU Mod II耐熱性シュラウド付きヘッダ. 2.54 mm間隔のAMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダは、黒色UL94V-0ポリエステルGF耐熱性ハウジングを備え、-55 → + 105 ℃の温度に対応するため、SMTはんだ付けプロセスに適合します。 これらの2.54 mm AMPMODU Mod II耐熱性ヘッダコネクタは、安全性と正確なかん合のための戻り止めラッチと極性指定を特長としており、丸型ピンスタイルの金めっきコンタクトを使用しています。 垂直基板実装バージョンには、基板スタンドオフが付いています。
シリーズAMPMODU MOD II RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする