曜日別特売
ノ-3CBT-G キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫) コクヨ 47319535

ノ-3CBT-G キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫) コクヨ 47319535
ノ-3CBT-G キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫) コクヨ 47319535
ノ-3CBT-G キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫) コクヨ 47319535

キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード47319535品番ノ-3CBT-G
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。
ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。
文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。

サイズセミB5行数35仕様無線とじ枚数30寸法(縦×横)(mm)252×179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6

商品説明動画

キャンパスノート(ドット入り罫線)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47319526
2019-09-02
用途: 学校の各教科別に使う。
教育・研究機関

色違いで5色あるので、便利。
使い勝手がよいので、買い置きして保管。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする