キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 47319571 品番 ス-T115ATN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

資料を貼り付けてもかさばりにくいツインリングノート。
ドットを目印にきれいに貼れます。

サイズ6号(セミB5) 行数29 枚数40 寸法(縦×横)(mm)252×179(中紙) 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 普通横罫(ドット入り) 罫幅(mm)7 材質(表紙)(表)透明PP、(裏)板紙 罫線A普通横罫(ドット入り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319571
2023-02-20
用途:
事務作業

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品:
47319614
2018-11-07
用途:
毎日の業務のメモとして、内容の重要度に関わらず、全てを記録しています。
渡部商事有限会社 様 (運輸・通信業)

既にこの商品を10年間使い続けています。コンセプトの大幅な変更はしてほしくない優れた商品です。

対象商品:
47319596
2018-02-21
用途:
実験ノート

実験データーノートとして購入してみましたがとても書きやすくよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする