TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(26個)
シリーズ
AMPMODU MTE
注文コード
47319573
品番
5-104809-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MTE
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:7
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:真鍮
定格電流:3A
TE Connectivity AMPMODU MTE 2.54 mm SMT互換の高温ヘッダ(ホールドダウンポスト付). AMPMODU MTE 1列シュラウド高温ヘッダは、2.54 mmピッチ間隔とホールドダウンポスト / スエージテールを備えているので、フローはんだ付けの前にコネクタの移動を防止します。 これらのAMPMODU MTEヘッダのハウジングは、高温UL94V-0の熱可塑樹脂製で、SMT互換があります。 これらの2.54 mm AMPMODU MTE基板取り付けシュラウドヘッダには、ラッチが内蔵されています。このため、ヘッダコネクタとレセプタクルハウジングの間で確実な保持が実現され、基板の方向が維持されます。 これらのAMPMODU高温SMT互換のヘッダは、0.64 mmの角型ポストが付いており、接触部分に金めっきが施されています。
シリーズ
AMPMODU MTE
RoHS指令(10物質対応)
対応