TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズAMPMODU MTE 注文コード47319598 品番5-104809-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はシリーズ・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MTE
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:7
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電流:3A
TE Connectivity AMPMODU MTE 2.54 mm SMT互換の高温ヘッダ(ホールドダウンポスト付). AMPMODU MTE 1列シュラウド高温ヘッダは、2.54 mmピッチ間隔とホールドダウンポスト / スエージテールを備えているので、フローはんだ付けの前にコネクタの移動を防止します。 これらのAMPMODU MTEヘッダのハウジングは、高温UL94V-0の熱可塑樹脂製で、SMT互換があります。 これらの2.54 mm AMPMODU MTE基板取り付けシュラウドヘッダには、ラッチが内蔵されています。このため、ヘッダコネクタとレセプタクルハウジングの間で確実な保持が実現され、基板の方向が維持されます。 これらのAMPMODU高温SMT互換のヘッダは、0.64 mmの角型ポストが付いており、接触部分に金めっきが施されています。
シリーズAMPMODU MTE RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする