3/17より値下げ!現場を応援

ノ-103ATN キャンパスノート ドット入り罫線 コクヨ 47319641 ノ-103ATN キャンパスノート ドット入り罫線 コクヨ 47319641 ノ-103ATN キャンパスノート ドット入り罫線 コクヨ 47319641

キャンパスノート ドット入り罫線

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 47319641 品番 ノ-103ATN
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別) 値下げ
139

「美しく書く」をサポートする、定番ノートのドット入り罫線タイプ。
丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。

サイズA5 行数24 枚数30 寸法(縦×横)(mm)210×148 A罫 仕様無線とじ 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 罫幅(mm)7

商品説明動画

キャンパスノート(ドット入り罫線)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75560468
2025-05-15
用途:
事務作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

キャンペーンを利用しお安く購入できました。特に問題無し。

対象商品:
47319675
2022-06-11
用途:
仕事用
その他業種

いろいろ使ってこれに落ち着きました。ペンで描いても裏写りしないので、使い続けています。A4サイズ、ドット罫線なので使いやすいです。

対象商品:
47319641
2020-01-28
用途:
書類整理、事務作業
サービス業

ドット入り罫線で縦線がキレイに書けます。同じような製品がありますが大きさ、厚さ、罫線幅、書き心地でやはりこのノートを選びます。他社事務用品ECサイトより若干価格が高めなのでもう少し値下げいただけると、なお良いです。

対象商品:
47319675
2020-05-03
用途:
中学生の授業ノート
教育・研究機関

プリントが貼れる大きさがよい。
ドットが入っているので綺麗に書けて見やすい。

対象商品:
47319666
2019-12-15
用途:
子供の家庭学習用
サービス業

以前からこのタイプのノートを利用して、非常に使い勝手がよく、書店で購入するよりも安いので購入しました。

対象商品:
47319675
2017-11-18
用途:
現場作業

現場作業において、ノートの使い安さは、必須です。
どんどん、図や表を書いてみます。

対象商品:
47319657
2014-03-21
用途:
打合せなど
建設業・工事業

コクヨ カバーノート システミックに2冊挟んで使用しています。
打合せなどでメモするのも書き易く、重宝しています。
他ではなかなか安く販売されていないので、助かります。

対象商品:
47319623
2017-10-21
用途:
事務
株式会社井田工業 様 (建設業・工事業)

紙質が薄くもう少し厚い紙にしてほしかった線の色ももう少し
工夫が必要ではないかと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする