仕様
シリーズ:Dynamic 3000
ピッチ:3.81mm
コンタクト数:10
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:250 V ac
D-3100シリーズハウジングのかん合については、代表品番 ; 680-1571 680-1571 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-3100シリーズヘッダは、すずめっきを施した保持レッグのために安定性が増しています。 D-3100シリーズヘッダのPCBはんだテールはすずめっきされており、コンタクトタブは金めっきされています。 このD-3100シリーズヘッダに推奨されるPCBの厚さは1.0〜1.6 mmです。