仕様
シリーズ:Dynamic 1000
ピッチ:2.5mm
コンタクト数:12
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:250 V ac
D-1200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 706-4424 706-4424 を参照. Dynamic 1200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0〜1.6 mmです。 D-1200シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。