TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ダイナミック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
シリーズ
Dynamic 3000
注文コード
47320998
品番
316516-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Dynamic 3000
ピッチ:5.08mm
コンタクト数:12
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:銅合金
定格電圧:600 V ac
D-3500シリーズハウジングのかん合については、代表品番 ; 680-1313 680-1313 を参照してください。. Dynamic D-3500シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-3500シリーズヘッダには、安定性向上のためのスズめっき保持脚が付いています。D-3500シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。このD-3500シリーズヘッダに推奨される基板の厚さは1.0 → 1.6 mmです。
シリーズ
Dynamic 3000
RoHS指令(10物質対応)
対応