TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ダイナミック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
Dynamic 1500
注文コード
47321427
品番
1971151-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Dynamic 1500
シリーズ番号:1000
ピッチ:3.5mm
コンタクト数:34
行数:4
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:パネルマウント
コンタクト材質:真鍮
定格電圧:250 V ac/dc
シリーズ
Dynamic 1500
RoHS指令(10物質対応)
対応