シンプルイズベスト。
サンダーやヤスリで時々やすって。
プライヤーで角度調整出来て◯
3枚入ってるのを忘れて1度2枚重ねて使った事有り。
コスト的に1番安いかと。
二枚刃が葛などに有効なので、二枚刃っぽいこの商品を選択。ナイロンコードで使っていますが、葛などの蔓系が明らかに絡み辛くなり満足しています。軽量に仕上げてあるので、曲がったりとかはありますが納得の性能です。
軽量の草刈り機に草が巻き付いてこまっていました。
皆さんのレビューを見て、これを装着したら、巻き付きが少なくなりました。買って良かったです。
仕事で除草作業をしていますが、これを付けると草の絡みが少なくて大変満足してます。
3枚入りなので満足してます。
自動繰り出しナイロンコードと組み合わせました。何度かは巻きつきましたが効果はかなりありました。2つの刃の内1つだけ刃が曲がりましたが太い草、小枝にあたったためかも知れません。刃の角度が90度に近いのが切れるのかもしれませんが、少し犠牲にしても角度を寝かせると曲がりは軽減されると思われます。それで巻き付きが増えたら無理ですが。薄く強度はあまりないようですがその分軽量なのは良いことです。
トタンよりはちょい丈夫な感じの薄さです、やはり減りは早い一日使用すると、カッター面がわからなくなってしまう、値段を考えるとそんなもんでしょ、3枚入ってるので、交換しながら使うと良い、使用後は又ヤスリで整えてって感じ!!
蔓のある所は、ちょっと上に上げてやると、パサッと切れます。
この値段で3枚入りなので、かなりお得です。
見た目がとても地味なので、これで効果があるのかと思いましたが、刃はかなりシャープであり、切れ味は良いです。
もちろん、実際に効果あります。
形状がシンプルなおかげで、研ぎ直しもしやすいですね。
手放せなくなりました。