防雨型延長コード 3ツ口

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47321793 品番 10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付

コード長さ(m)10 特性防雨 電線仕様VCT-3芯 使用場所屋外 用途屋外用 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 125V 15A 口数コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:628

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47321802
2026-04-08
用途:
ビニールハウス内の照明取り付けラインとして使用した
製造業

10mものでしたが、カードが非常に柔らかく取り回しが良かったと思います。

2025-03-17
用途:
屋外で使用

電工ドラムだと全部コードを出さないといけないが、これはちょっと使いたい時に便利です。

対象商品:
47321793
2024-07-31
用途:
工場の電動工具&扇風機等
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫そうです、コードリールが壊れてしまいそれほど長さ必要ないため購入しました
しました

対象商品:
47321802
2019-06-17
用途:
砂防工事に

毎年行っている立山砂防工事の現場に持っていっています。泊まり込みなのでしっかりした品質のものが必須ですが、これはここ5〜6年使っていて信頼がおけます。

2人が参考にしています
対象商品:
47321802
2018-12-03
用途:
夜間の照明用に使用
大進工業株式会社 様 (建設業・工事業)

とても柔らかく、天候にも左右されることのない材質を使用しているため長持ちすると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする