DNS-30 断熱シート アイリスオーヤマ 47322301

断熱シート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード47322301 品番DNS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

夏・冬兼用で使用でき、部屋の温度が外に逃げるのを防ぎます。
貼り付け面がシールになっており、水などを使わずにそのまま貼り付け可能です。
窓枠など、段差があっても貼り付けることができます。

トラスコ品番417-0440 長さ(mm)5400 幅(mm)300 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)250 粘着剤アクリル系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47322326
2016-09-01
用途:
q断熱材として
韓日商社 様 (卸売・小売業)

効果は大きいのですがガラスに使用した時粘着力が弱いため他の粘着テープで補強をしないと直ぐはがれます

1人が参考にしています
対象商品:
47322326
2016-04-13
用途:
窓断熱

問題ありません。

対象商品:
47322301
2015-11-08
用途:
窓ガラスに使用。

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

対象商品:
47322326
2014-12-09
用途:
自宅の窓の結露対策として
板屋製作所 様

ノリがついているのかきっちり付きます。
ただ、プチプチと同じで向こう側が見えなくなります。
プライバシー保護ではいいと思いますが窓の外を見たい人にはお勧めできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする