赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止め付き アラミド
ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
47322511
品番
SC-1023P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
耐切創性、耐熱性、自己消火性
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
材質
ケブラー
色
黄
ゲージ数
10
規格
EN388:2016規格
耐切創性
3
機能
耐熱・耐切創
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩ビ