7G-シリコンP ケブラー繊維製 編手袋 シリコンすべり止めタイプ 赤尾 47322527

ケブラー繊維製 編手袋 シリコンすべり止めタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード47322527品番7G-シリコンP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐切創性、耐熱性、自己消火性

サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8手の平幅(cm)10材質ケブラーゲージ数7規格EN388:2016規格耐切創性4機能耐熱・耐切創入数(双)1材質(すべり止め)シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47322527
2018-11-17
用途: ボイラー等の高温部材の取り扱いに使用
サービス業

使用し始めて半年になり、何度も洗っていますがシリコン滑り止めもしっかりしており取れることはありません。値段はやや高いですが、安価なケブラー軍手はすぐにボロボロになるので、値段相応と思います。これまでは軍手2枚重ねとか、専用の高価な耐熱手袋を使用していましたが、200℃くらいならこれ一つで取り扱うことができるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする