赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止めなし アラミド
ケブラー繊維製 編手袋 表綿タイプSC-723CO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
47322545
品番
SC-723CO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
片側のみケブラー繊維で保護された手袋になります。
耐切創性、耐熱性、自己消火性。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
-
材質
ケブラー、綿
色
黄
ゲージ数
7
耐切創性
EUカットレベル3
機能
耐熱・耐切創
入数(双)
1
材質(裏)
ケブラー
材質(表)
綿