K-120 スーパーアシレックス レッド KOVAX(コバックス) 47322667

スーパーアシレックス レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応注文コード47322667品番K-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨粒度120番相当適合材金属、木工、樹脂形状ディスク仕様P-0(穴無し)種別レッド寸法(mm)Φ125外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする