仕様
シリーズ:Universal MATE-N-LOK
ピッチ:6.35mm
コンタクト数:2
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:600 V ac
TE Connectivitグローワイヤ対応のユニバーサルMATE-N-LOK基板ヘッダコネクタ. TE Connectivitグローワイヤ対応のユニバーサルMATE-N-LOK基板ヘッダコネクタ ユニバーサルMATE-N-LOK基板ヘッダは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)要件だけでなく、UL94 V-0の要件に適合するように設計されています。 これらのユニバーサルMATE-N-LOK基板ヘッダは6.35 mmのピッチ間隔を備え、特別に設計された、難燃性等級の高いグローワイヤに適合する素材で設計されています。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKヘッダにはポジティブロッキングラッチが付いているので、確実なかん合が実現し、強い振動や衝撃による誤かん合を防止できます。 このヘッダは極性化されているので。誤かん合を防止できます。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性も向上します。 これらのグローワイヤ準拠のユニバーサルMATE-N-LOKヘッダには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトが用意されているので、グローワイヤ準拠のユニバーサルMATE-N-LOKコンタクトハウジングとかん合できます。 以下のヘッダはピンコンタクトを備えています。品番 ; 124-3471 124-3471 、 ; 124-3473 124-3473 、 ; 124-3474 124-3474 、 ; 124-3477 124-3477 、 ; 124-3478 124-3478 、 ; 124-3481 124-3481 、 ; 124-3482 124-3482 、 ; 124-3485 124-3485 、 ; 124-3486 124-3486 、 ; 124-3487 124-3487 、 ; 124-3491 124-3491 、 ; 124-3493 124-3493 、 ; 124-3496 124-3496 以下のヘッダはソケットコンタクトを備えています。品番 ; 124-3475 124-3475 、 ; 124-3476 124-3476 、 ; 124-3479 124-3479 、 ; 124-3480 124-3480 、 ; 124-3483 124-3483 、 ; 124-3484 124-3484 、 ; 124-3489 124-3489 、 ; 124-3490 124-3490 、 ; 124-3492 124-3492 、 ; 124-3495 124-3495 、 ; 124-3497 124-3497. 特長と利点:. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンコンタクト又はソケットコンタクトを用意. 用途. これらのグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOK基板ヘッダは、IEC60335-1とUL94 V-0に準拠する必要のある用途での使用に最適です。 これらのグローワイヤ汎用MATE-N-LOKヘッダの代表的な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業制御、ストレージ / ネットワークシステムがあります。