TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ メイテンロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
注文コード
47323098
品番
173925-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Universal MATE-N-LOK
ピッチ:6.35mm
コンタクト数:3
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:押し込みタイプ
コンタクト材質:銅合金
定格電圧:600 V ac/dc
TE ConnectivityのユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ - アクションピンコンタクト付き基板垂直ピンヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダは、アクションピンコンタクト及び6.35 mmセンターラインを備えています。 これらのMATE-N-LOK基板垂直プラグヘッダコネクタには、5.08mmはんだポスト及びスズめっきアクションピン銅合金コンタクト(定格19 mA、600 V ac)が装備されています。 これらの基板ヘッダコネクタのハウジングは、黒UL94V-0 PBで製造されています。
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)
対応