TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ メイテンロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2400個)
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
注文コード
47323168
品番
794287-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Commercial MATE-N-LOK
ピッチ:5.08mm
コンタクト数:4
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:250 V ac
TE Connectivity業務用MATE-N-LOK基板垂直ソケットヘッダ. 業務用MATE-N-LOK基板スルーホール取り付けソケット型ヘッダコネクタは、電線対基板用途向けの5.08 mmセンターラインを備えています。 これらの業務用MATE-N-LOK基板ソケット型ヘッダは、正確にかん合するため完全に極性化された黒色UL 94 V-2ナイロンGFハウジングを備えています。また、確実な接続用に止め金ロックを備えているので、振動や衝撃激しい条件下でもコネクタの両半分を互いに結合することが保証されます。 さらに、これらの業務用MATE-N-LOK基板ヘッダは、組込み式の接点の安定化及び自己整合の機能を備えています。 これらの業務用MATE-N-LOKソケットヘッダは、事前にスズめっきが施されたソケットコンタクトを備え、業務用MATE-N-LOKピン(キャップ)ハウジングとかん合します(代表品番 ; 683-1901 683-1901 を参照)。
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)
対応