スーパーアシレパッド(Φ125mm用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 厚さ(mm)7 注文コード47323333 品番D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
適合スーパーアシレックスディスク(Φ125mm)用 厚さ(mm)7 硬度35度 種別手研磨用 材質ネオプレーン 仕様両面マジック加工 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47323342
2025-08-03
用途:
塗装後の磨き作業
Garage502 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カスタムペイントで鏡面仕上げに近づけたい時に、このパッドにスーパーアシレックスピンク1500とスーパーバフレックスグリーン2000を水研ぎで使ってます。
硬さもあるので平面にしやすく、ファスナーも細かいので深い傷が入らなくて良いです。

対象商品:
47323376
2020-12-24
用途:
板金塗装面の研磨
津島商店 様 (運輸・通信業)

アシレックス研磨シートを使うならこれがないと本来の効力が損なわれるので必ずいるがちょっと高い

2人が参考にしています
対象商品:
47323342
2017-12-01
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

サフ研ぎやパテ研ぎの作業時にとても重宝しています。

対象商品:
47323367
2017-06-22
用途:
塗装下地m研磨アシ付け

アシレックス、バフレックスト」ダブルアクションサンダの
間に挟むクッションパッドですが、普通のマジックパッドでは
ファスナーが荒くムラが出て研磨紙の100%の性能を
発揮できませんが、専用品はマイクロマジックでムラなく
研磨できます。流石専用品です。スポンジのパッドなので
ゴリゴリ研ぐと言うわけではない感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
47323367
2017-06-18
用途:
アシレックスで使用

普通のマジックテープのファスナーではアシレックス、バフレックス
ではファスナーが大き過ぎて研磨にムラができてしまいアシレックスの
100%の性能が発揮できないが、このクッションパッドはマイクロマジック
のファスナーできめ細かく密着、ムラ無く研げていい。流石専用品
スポンジパッド仕様だが、硬いウレタンパッド仕様も欲しい
MWもあるが、アレでも柔らかい

対象商品:
47323342
2016-05-22
用途:
専用研磨紙使用のため

アシレックス、バフレックスのバックアップパットで
使ってます、通常のマジックテープだと、目が粗く研磨ムラが
出たり、研磨紙が偏磨耗しますが、流石専用品です、
マジック目が細かいマイクロマジックなのでムラ無く研磨紙の
性能を引き出せます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする