曜日別特売
MW-H P-0 スーパーアシレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス) 47323342

MW-H P-0 スーパーアシレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス) 47323342
MW-H P-0 スーパーアシレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス) 47323342

スーパーアシレパッド(Φ125mm用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)6注文コード47323342品番MW-H P-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合スーパーアシレックス ディスク(Φ125mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度種別サンダー用材質ネオプレーン仕様クッションパッドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323342
2025-08-03
用途: 塗装後の磨き作業
Garage502自動車・二輪車・自転車関連業

カスタムペイントで鏡面仕上げに近づけたい時に、このパッドにスーパーアシレックスピンク1500とスーパーバフレックスグリーン2000を水研ぎで使ってます。
硬さもあるので平面にしやすく、ファスナーも細かいので深い傷が入らなくて良いです。

対象商品 : 47323376
2020-12-24
用途: 板金塗装面の研磨
津島商店運輸・通信業

アシレックス研磨シートを使うならこれがないと本来の効力が損なわれるので必ずいるがちょっと高い

2が参考にしています
対象商品 : 47323342
2017-12-01
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

サフ研ぎやパテ研ぎの作業時にとても重宝しています。

対象商品 : 47323367
2017-06-22
用途: 塗装下地m研磨アシ付け

アシレックス、バフレックスト」ダブルアクションサンダの
間に挟むクッションパッドですが、普通のマジックパッドでは
ファスナーが荒くムラが出て研磨紙の100%の性能を
発揮できませんが、専用品はマイクロマジックでムラなく
研磨できます。流石専用品です。スポンジのパッドなので
ゴリゴリ研ぐと言うわけではない感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 47323367
2017-06-18
用途: アシレックスで使用

普通のマジックテープのファスナーではアシレックス、バフレックス
ではファスナーが大き過ぎて研磨にムラができてしまいアシレックスの
100%の性能が発揮できないが、このクッションパッドはマイクロマジック
のファスナーできめ細かく密着、ムラ無く研げていい。流石専用品
スポンジパッド仕様だが、硬いウレタンパッド仕様も欲しい
MWもあるが、アレでも柔らかい

対象商品 : 47323342
2016-05-22
用途: 専用研磨紙使用のため

アシレックス、バフレックスのバックアップパットで
使ってます、通常のマジックテープだと、目が粗く研磨ムラが
出たり、研磨紙が偏磨耗しますが、流石専用品です、
マジック目が細かいマイクロマジックなのでムラ無く研磨紙の
性能を引き出せます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする