TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板端子 AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47323475
品番
175153-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:コネクタ
シリーズ:AMP Universal Power
最小ワイヤサイズmm2:0.12mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応