※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IRWIN
IRWINの ペンチ/プライヤ/ニッパー
IRWINの プライヤ
IRWINの グリッププライヤ
ストレートジョー ロッキングプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大口開き(mm)
48
注文コード
47323613
品番
T0102EL4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
最大口開き・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
平らな面を掴む為に適したあご形状です。
特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
48
寸法L(mm)
225
タイプ
10R
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
54