IRWIN
IRWINの ペンチ/プライヤ/ニッパー
IRWINの プライヤ
IRWINの グリッププライヤ
ラージジョー ロッキングプライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47323656
品番
12EL4
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
79
寸法L(mm)
275
タイプ
12LC
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
57