T524QCEL7 クイックチェンジ IRWIN 47324067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックチェンジ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47324067 品番T524QCEL7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

クイックチェンジシリーズは素早い締付け拡張作業が行える先進的なクランプです。熱処理により強化されたスライドバーをはじめパッド部分は対象物を傷つけにくい材質になっています。
高いクランプ力(135Kg)に対応するため、ボディー部分には高度先端技術により開発された樹脂素材を採用しています。

質量(kg)1.42 アゴの深さ(mm)80 クランプ幅(mm)600 パッドサイズ(mm)50 広げ幅(mm)200-790

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47324067 T524QCEL7 74189237 1964720 画像準備中 クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWIN 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47324076
2018-04-20
用途:
接着作業時

軽いので取り扱いやすく、トルクもあるのでしっかり固定できます。
バーのしなりも控えめで、いい商品です。

対象商品:
47324033
2018-03-12
用途:
材料の切断・切削時
建設業・工事業

グリップ面積が大きく、グリップ力も十分で、安定した作業に役立つ。

対象商品:
47324033
2018-02-18
用途:
椅子の締め直し
合同会社 WOODCHUCK 様 (製造業)

初めて購入し試しましたが、もう少しきつく締める事が出来れば、ベターです。

対象商品:
47324033
2017-05-22
用途:
仮設機材の固定
合同会社feel-good 様 (サービス業)

サイズ・噛み合わせ・固定の強さともに、ばっちりでした。
リリースが若干固いかな、と思いましたが、しっかり止まっているので問題ないと思います。

対象商品:
47324042
2017-07-13
用途:
DIY、車両整備 時の手助けに

流石 ドイツ製で使いやすい。今のところ 耐久性も有りそうだ。

対象商品:
47324042
2017-07-13
用途:
DIY.、の手助けに

さすが、ドイツ製。良く出来ている。今のところ 耐久性も有りそうだ。

対象商品:
47324067
2016-10-06
用途:
スピーカーボックス製作
オオトモ電気 様 (建設業・工事業)

予想以上に堅牢でしっかり挟み込みができ良い製品ができそうです。
コストパフォーマンスが高く大変満足しております。

対象商品:
47324033
2016-07-19
用途:
木製デッキ、フェンスとの造作作業時
有限会社栗原造園 様

クランプするグリップ力が強いためしっかりと材が押さえられ、クランプの締め付け、解除が片手で簡単に素早くできるので作業の効率が上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする