※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クイックチェンジシリーズは素早い締付け拡張作業が行える先進的なクランプです。熱処理により強化されたスライドバーをはじめパッド部分は対象物を傷つけにくい材質になっています。 高いクランプ力(135Kg)に対応するため、ボディー部分には高度先端技術により開発された樹脂素材を採用しています。
軽いので取り扱いやすく、トルクもあるのでしっかり固定できます。バーのしなりも控えめで、いい商品です。
グリップ面積が大きく、グリップ力も十分で、安定した作業に役立つ。
初めて購入し試しましたが、もう少しきつく締める事が出来れば、ベターです。
サイズ・噛み合わせ・固定の強さともに、ばっちりでした。リリースが若干固いかな、と思いましたが、しっかり止まっているので問題ないと思います。
流石 ドイツ製で使いやすい。今のところ 耐久性も有りそうだ。
さすが、ドイツ製。良く出来ている。今のところ 耐久性も有りそうだ。
予想以上に堅牢でしっかり挟み込みができ良い製品ができそうです。コストパフォーマンスが高く大変満足しております。
クランプするグリップ力が強いためしっかりと材が押さえられ、クランプの締め付け、解除が片手で簡単に素早くできるので作業の効率が上がりました。