M366 台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付 モノタロウ 47324347

 

M366 台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付 モノタロウ 47324347 M366 台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付 モノタロウ 47324347 M366 台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付 モノタロウ 47324347

台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付

(101件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47324347 品番M366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
後輪ダブルストッパー

積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)615 荷台寸法(奥行)(mm)915 床面高さ(mm)205 ハンドル高さ(mm)850 仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 質量(kg)23.5 ブラック 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)黒ゴム 車輪幅(mm)38 キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 荷台寸法(mm)915×615 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×700×295 材質(ハンドル)スチール 天板形状1枚絞り ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※用途以外に使用しないでください。
※商品改良のため、予告なく仕様変更することがございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47324347 M366 07338396 301KS ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) 石川製作所 ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) 石川製作所 1台 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-16
用途:
引っ越しに使いました
サービス業

重たい冷蔵庫を運ぶ事が出来て良かったです。。。。。

対象商品:
47324347
2022-10-07
用途:
工場の作業
製造業

3台中1台へこみあり。
返品交換致しましたが、出荷時のチェックお願い致します。
他社よりお安いので仕方ありませんが・・・

2022-01-30
用途:
荷物の運搬
医療・福祉・介護関連業

金額もリーズナブルで購入して良かったです。
事務所の移転がありまだ片付けが終わっていないので、今回購入した台車を使用し合間をみて皆で荷物を片付けています。

2021-10-05
用途:
荷物搬入
その他業種

安いので助かりますがハンドル付け根のボルトが2か月程で緩みだしガタガタになります。再度締め付けが必要になりますがメンテ性が悪いのが難点です。再度締め付けてもまたすぐになるので定期的に締め付けをしないと遊びが多くなり厄介です。改善して頂けると助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
47324331
2021-12-27
用途:
畑仕事、ゴミ捨て
その他業種

重量物を運ぶのに楽になった、平板や用土、砕石などを楽にコンクリートのふちまで運べる

1人が参考にしています
対象商品:
47324331
2021-08-12
用途:
発電機の運搬用として
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常時の発電機用として購入した、移動の際の音も少なくストッパーも有り大変重宝しています。

対象商品:
47324331
2021-06-29
用途:
材料、製品の入出荷

ゴム車輪なので静かです。
ブレーキが付いているので積み下ろしが安定して行えます。

対象商品:
47324331
2021-06-07
用途:
重量物の運搬
株式会社光森鉄工所 様

有名な静音台車に迫る静かさです。ブレーキもシンプルですがしっかり効きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16
質問:
台車のストッパーは手や足を放した状態でも動かないのでしょうか。ブレーキ機能だけでなく、ストッパーの機能はございますでしょうか。
回答:
台車のペダルを踏み込むとブレーキ(ストッパー機能)がかかります。
足を放しても動きません。 ペダルを足で蹴り上げて元に戻せばストッパー解除になります。
2021-07-08
質問:
交換用のキャスターの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
自在タイプ・固定タイプの2種類ございます。
※品番にご注意下さい。
■モノタロウ
台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付用 キャスター
https://www.monotaro.com/g/01867511/
2021-07-08

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする