TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード47324385 品番282843-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数6 ピッチ(mm)10.16 行数1 取付方式PCBマウント オス・メスメス 端子種別はんだ タイプ基板端子台 定格電流(A)17.5 定格電圧(V)600 ac シリーズBuchanan 材質ポリアミド 長さ(mm)55.88 仕様TE Connectivity TERMI-BLOK 10.16 mm基板端子台、サイドワイヤエントリ. サイドワイヤエントリと基板インターロック、そしてテスト機能を備えたTERMI-BLOK 10.16 mm基板端子台です。 これらの10.16 mm TERMI-BLOK垂直実装基板端子台は、緑のポリアミド6.6 GF製で、M3スクリュークランプ端子を持ち、30 〜 12 AWGのワイヤサイズに対応します。 ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする