コンタクト数5
ピッチ(mm)3.81
行数1
取付方式パネルマウント
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイププラグ
定格電流(A)9
色緑
定格電圧(V)300 ac
シリーズBuchanan
材質ポリアミド
仕様TE Connectivity 3.81 mmスプリングタイプストレートプラグ端子台コネクタ. 上部ワイヤエントリアングルを備えた3.81 mmスプリングクランプ型端子台プラグコネクタ。 この3.81 mmスプリングクランプ型端子台プラグは、左側にサイドスタッキングが可能で、サイズ範囲14 〜 30 AWGのより線又はソリッドワイヤに対応し、業界標準でセンターライン間隔が同一のヘッダとかん合します。
幅(mm)11.65
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応