TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47324437 品番1986720-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数5 ピッチ(mm)3.81 行数1 取付方式パネルマウント オス・メスオス 端子種別はんだ タイププラグ 定格電流(A)9 定格電圧(V)300 ac シリーズBuchanan 材質ポリアミド 仕様TE Connectivity 3.81 mmスプリングタイプストレートプラグ端子台コネクタ. 上部ワイヤエントリアングルを備えた3.81 mmスプリングクランプ型端子台プラグコネクタ。 この3.81 mmスプリングクランプ型端子台プラグは、左側にサイドスタッキングが可能で、サイズ範囲14 〜 30 AWGのより線又はソリッドワイヤに対応し、業界標準でセンターライン間隔が同一のヘッダとかん合します。 深さ(mm)20.75 ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする