コンタクト数8
ピッチ(mm)3.81
行数1
取付方式PCBマウント
オス・メスオス
端子種別スクリュー
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)11
色緑
定格電圧(V)300 ac
シリーズBuchanan
材質ナイロン
長さ(mm)32.77
仕様TE Connectivity TERMI-BLOK 3.81 mmライトアングル閉端端子台ヘッダ. TERMI-BLOK 3.81 mmライトアングル取り付け閉端ヘッダは、極性化キーイングスロットを備えています。 これらのTERMI-BLOK 3.81 mm閉端基板ヘッダ端子台コネクタは、緑のポリアミド6.6 GF製です。
ボディ向きストレート