コンタクト数8
ピッチ(mm)3.81
行数1
取付方式パネルマウント
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)11
色緑
定格電圧(V)300 ac
シリーズBuchanan
材質ポリアミド
長さ(mm)40.87
仕様TE Connectivity TERMI-BLOK 3.81 mm基板端子台ヘッダ(ねじ付きフランジ付). TERMI-BLOK 3.81 mm基板端子台ヘッダコネクタは、ねじ付きフランジと極性化キーイングスロットを備えています。 これらの閉端垂直取り付けTERMI-BLOK 3.81 mm基板端子台ヘッダは、緑のポリアミド6.6 GF製です。
ボディ向きストレート