TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47324559 品番1-282815-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数12 ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式スルーホール 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)15 定格電圧(V)300 AC シリーズBuchanan 仕様UL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmライトアングル開端端子台ヘッダ. 5.08 mmセンターライン及びインターロック機能を搭載したTERMI-BLOKシリーズ開端基板ライトアングル取り付け端子台ヘッダです。 これらの5.08 mm基板端子台ヘッダは緑色ポリアミド6.6 GF製で、スズめっきりん青銅コンタクトが付いています。 ボディ向きライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする