コンタクト数12
ピッチ(mm)5.08
行数1
取付方式パネルマウント
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイププラグ
定格電流(A)15
色緑
定格電圧(V)300 ac
シリーズBuchanan
材質ナイロン
長さ(mm)60.96
仕様TE Connectivity TERMI-BLOK5.08 mmストレート取り付け端子台プラグコネクタ. M3スクリュークランプ端子付きの、5.08 mm TERMI-BLOKストレート取り付け左手端子台プラグコネクタです。 これらの緑のPA 6.6プラスチック製の5.08 mm TERMI-BLOK端子台プラグコネクタはサイドスタック可能で、30 → 12 AWGのワイヤサイズに対応できます。
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応