コンタクト数6
ピッチ(mm)5.08
行数1
取付方式スルーホール
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)15
定格電圧(V)300 AC
シリーズBuchanan
仕様UL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板端子台ヘッダ. ねじ付きフランジ及び極性キーイングスロットを備えたTERMI-BLOK 5.08 mm垂直取り付けオープンエンドヘッダです。 これらのTERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板ヘッダ端子台コネクタは、サイドスタッキングが可能で、緑ポリアミド6.6 GFで作られています。
ボディ向きストレート